https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJneVl5OHhNRFV3TnpFeU5USTVNekE0Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI0YTZlMzM5MjdmOGY0YjdmNzI4MDFkMTNjYTYzYjkwMjBlYTM5YTg4ZWY3NzM2ZTk3ODZjZjI1MzhjMDg1MWI
NTN
NTN
RNA4856
NTN NTN
Popis
NTN RNA4856
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 305MM Bore; 350MM Outside Diameter; 69MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
RNA4856
BDI #
1228688
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/RNA4856/p/1228688
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
9,378
EAN
4547359171174
Vnútorný priemer - palce
12.008
Vnútorný priemer – milimetre
305
Vonkajší priemer - palce
13.78
Vonkajší priemer – milimetre
350
Šírka – palce
2.717
Šírka – milimetre
69
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lubrication Groove | Steel Cage
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly with Outer Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
21.495
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 305MM Bore; 350MM Outside Diameter; 69MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov