https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2SL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoaU15OHhNRE13TXprNE5qZzJNREEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpUVEY4eVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjQ3NGQxNTM4NGYxNGVhNGYyNGI2YzdiNWQ2Y2JjMDQxYzI3ZmYzZjc1MjdiOTMwM2RhMTYyOWM4NzYwMTEwMw
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
SJ 7315 SS
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Popis
RBC BEARINGS SJ 7315 SS
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-3/4" Bore; 2-5/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
SJ 7315 SS
BDI #
796188
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/SJ-7315-SS/p/796188
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,227
EAN
0637400015572
Vnútorný priemer - palce
1.75
Vnútorný priemer – milimetre
44.45
Vonkajší priemer - palce
2.313
Vonkajší priemer – milimetre
58.75
Šírka – palce
1.25
Šírka – milimetre
31.75
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
2 Seals
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
2 Rib Outer Ring | Precision Ground | Double Seal with Sealing Lips Turned Outward to Exclude Dirt
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly with Outer Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.rbcbearings.com
Číslo položky výrobcu
SJ7315SS
Váha / libry
0.5
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-3/4" Bore; 2-5/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov