CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
PNA-40/62
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING PNA-40/62
Needle Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Separable; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
PNA-40/62
BDI #
208256
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-nakl%C3%A1pacie-lo%C5%BEisk%C3%A1/PNA-40-62/p/208256
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,23
EAN
0644075085359
Vnútorný priemer - palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Vonkajší priemer - palce
2.441
Vonkajší priemer – milimetre
62
Šírka – palce
0.787
Šírka – milimetre
20
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
Yes
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Kategória BDI
Needle Self Aligning Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Needle
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
PNA-40/62
Váha / libry
0.57
Dlhý popis
Needle Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Separable; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov