TIMKEN
TIMKEN
11163-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 11163-2
Bearing Cone; 11163 Basic Number; Standard Precision; 1-5/8" Bore; 0.684" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
11163-2
BDI #
1310091
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/11163-2/p/1310091
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
0,211
EAN
0053893172392
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cone
Základné číslo
11163
Vnútorný priemer - palce
1.625
Vnútorný priemer – milimetre
41.275
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
0.684
Šírka – milimetre
17.374
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
11163-2
Dlhý popis
Bearing Cone; 11163 Basic Number; Standard Precision; 1-5/8" Bore; 0.684" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov