TIMKEN
TIMKEN
1328B-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 1328B-2
Bearing Cup; 1328B Basic Number; Standard Precision; 2-1/16" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
1328B-2
BDI #
1310388
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/1328B-2/p/1310388
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171529
Váha / Kilogram
0,082
EAN
0053893103587
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cup
Základné číslo
1328B
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
2.063
Vonkajší priemer – milimetre
52.4
Vonkajší priemer príruby - palce
2.215
Vonkajší priemer príruby – milimetre
56.261
Šírka – palce
0.563
Šírka – milimetre
14.3
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Flanged OD | With Keyway or Slot
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
1328B-2
Dlhý popis
Bearing Cup; 1328B Basic Number; Standard Precision; 2-1/16" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov