TIMKEN
TIMKEN
19138-3
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 19138-3
Bearing Cone; 19138 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 1.377" Bore; 0.65" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
19138-3
BDI #
1311558
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/19138-3/p/1311558
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171505
Váha / Kilogram
0,178
EAN
0053893198811
Trieda precíznosti
Class 3
Komponent
Cone
Základné číslo
19138 #3
Vnútorný priemer - palce
1.377
Vnútorný priemer – milimetre
34.976
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
0.65
Šírka – milimetre
16.51
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Bearing Cone; 19138 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 1.377" Bore; 0.65" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov