NSK
NSK
342 CONE
NSK NSK
Popis
NSK 342 CONE
Bearing Cone; 41.275MM Bore
Katalógové číslo výrobcu
342 CONE
BDI #
24666932
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/342-CONE/p/24666932
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
0,313
EAN
0192661037201
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
0.69
Detail produktu
Bearing Cone
Špecifikácia produktu
41.275MM Bore
Dlhý popis
Bearing Cone; 41.275MM Bore