TIMKEN
TIMKEN
39412B-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
39412B
Bearing Cup; 39412B Basic Number; Standard Precision; 4-1/8" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
39412B-20024
BDI #
1339139
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/39412B-2/p/1339139
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171529
Váha / Kilogram
0,24
EAN
0053893278704
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cup
Základné číslo
39412B
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
4.125
Vonkajší priemer – milimetre
104.775
Vonkajší priemer príruby - palce
4.308
Vonkajší priemer príruby – milimetre
109.423
Šírka – palce
0.625
Šírka – milimetre
15.875
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Flanged OD | With Keyway or Slot
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
39412B-2
Dlhý popis
Bearing Cup; 39412B Basic Number; Standard Precision; 4-1/8" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov