NSK
NSK
395R CONE
NSK NSK
Popis
NSK 395R CONE
Bearing Cone; 395R Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Bore; 2-1/16" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
395R CONE
BDI #
24666935
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/395R-CONE/p/24666935
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
0,578
EAN
0192661037218
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cone
Základné číslo
395R
Vnútorný priemer - palce
2.5
Vnútorný priemer – milimetre
63.5
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
2.063
Šírka – milimetre
52.4
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
1.275
Dlhý popis
Bearing Cone; 395R Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Bore; 2-1/16" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov