TIMKEN
TIMKEN
421455D-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 421455D-2
Bearing Double Cup; 421455D Basic Number; Standard Precision; 14-1/2" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
421455D-2
BDI #
19287031
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/421455D-2/p/19287031
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171529
Váha / Kilogram
28,638
EAN
0053893308685
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Double Cup
Základné číslo
421455D
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
14.5
Vonkajší priemer – milimetre
368.3
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
5.25
Šírka – milimetre
133.35
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Groove and Hole in OD Center
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
421455D-2
Dlhý popis
Bearing Double Cup; 421455D Basic Number; Standard Precision; 14-1/2" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov