TIMKEN
TIMKEN
48685-3
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 48685-3
Bearing Cone; 48685 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 5-5/8" Bore; 1-9/16" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
48685-3
BDI #
1345274
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/48685-3/p/1345274
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171505
Váha / Kilogram
2,38
EAN
0053893315034
Trieda precíznosti
Class 3
Komponent
Cone
Základné číslo
48685 #3
Vnútorný priemer - palce
5.625
Vnútorný priemer – milimetre
142.875
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
1.563
Šírka – milimetre
39.7
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Bearing Cone; 48685 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 5-5/8" Bore; 1-9/16" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov