NTN
NTN
4T-1328
NTN NTN
Popis
NTN 4T-1328
Bearing Cup; 1328 Basic Number; Standard Precision; 2-1/16" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
4T-1328
BDI #
17142287
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/4T-1328/p/17142287
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171529
Váha / Kilogram
0,066
EAN
4547359514582
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cup
Základné číslo
1328
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
2.063
Vonkajší priemer – milimetre
52.4
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
0.563
Šírka – milimetre
14.3
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Hardened Steel Case
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Bearing Cup; 1328 Basic Number; Standard Precision; 2-1/16" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov