NTN
NTN
4T-36990
NTN NTN
Popis
NTN 4T-36990
Bearing Cone; 36990 Basic Number; Standard Precision; 7" Bore; 1-3/16" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
4T-36990
BDI #
17141216
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/4T-36990/p/17141216
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
1,997
EAN
4547359297843
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cone
Základné číslo
36990
Vnútorný priemer - palce
7
Vnútorný priemer – milimetre
177.8
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
1.188
Šírka – milimetre
30.175
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Sheet Metal Cage | Hardened Steel Case
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Bearing Cone; 36990 Basic Number; Standard Precision; 7" Bore; 1-3/16" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov