NTN
NTN
4T-3877PX2
NTN NTN
Popis
NTN 4T-3877PX2
Bearing Cone; 3877PX2 Basic Number; PX2 Precision; 1-5/8" Bore; 1-3/16" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
4T-3877PX2
BDI #
17142484
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/4T-3877PX2/p/17142484
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
0
EAN
4547359532593
Trieda precíznosti
PX2
Komponent
Cone
Základné číslo
3877PX2
Vnútorný priemer - palce
1.625
Vnútorný priemer – milimetre
41.275
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
1.188
Šírka – milimetre
30.175
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Carburized Steel Case
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Bearing Cone; 3877PX2 Basic Number; PX2 Precision; 1-5/8" Bore; 1-3/16" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov