NTN
NTN
4T-99550
NTN NTN
Popis
NTN 4T-99550
Bearing Cone; 99550 Basic Number; Standard Precision; 5-1/2" Bore; 2-5/8" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
4T-99550
BDI #
17142708
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/4T-99550/p/17142708
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
5,576
EAN
4547359591262
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cone
Základné číslo
99550
Vnútorný priemer - palce
5.5
Vnútorný priemer – milimetre
139.7
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
2.625
Šírka – milimetre
66.675
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Sheet Metal Cage | Hardened Steel Case
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Bearing Cone; 99550 Basic Number; Standard Precision; 5-1/2" Bore; 2-5/8" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov