NTN
NTN
4T-HM803110PX1
NTN NTN
Popis
NTN 4T-HM803110PX1
Bearing Cup; HM803110PX1 Basic Number; PX1 Precision; 3-1/2" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
4T-HM803110PX1
BDI #
17142749
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/4T-HM803110PX1/p/17142749
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171529
Váha / Kilogram
0,314
EAN
4547359475210
Trieda precíznosti
PX1
Komponent
Cup
Základné číslo
HM803110PX1
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
3.5
Vonkajší priemer – milimetre
88.9
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
0.906
Šírka – milimetre
23.012
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Heavy Medium Duty | Carburized Steel Case
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
0.694
Dlhý popis
Bearing Cup; HM803110PX1 Basic Number; PX1 Precision; 3-1/2" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov