TIMKEN
TIMKEN
566-3
TIMKEN TIMKEN
Popis
566 class 3
Bearing Cone; 566 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 2-3/4" Bore; 1.424" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
566-30000
BDI #
1346869
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/566-3/p/1346869
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171505
Váha / Kilogram
1,176
EAN
0053893056043
Trieda precíznosti
Class 3
Komponent
Cone
Základné číslo
566 #3
Vnútorný priemer - palce
2.75
Vnútorný priemer – milimetre
69.85
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
1.424
Šírka – milimetre
36.17
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Bearing Cone; 566 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 2-3/4" Bore; 1.424" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov