TIMKEN
TIMKEN
597-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 597-2
Bearing Cone; 597 Basic Number; Standard Precision; 3-11/16" Bore; 1.43" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
597-2
BDI #
1424733
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/597-2/p/1424733
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
0,627
EAN
0053893068428
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cone
Základné číslo
597
Vnútorný priemer - palce
3.688
Vnútorný priemer – milimetre
93.675
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
1.43
Šírka – milimetre
36.322
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
597-2
Dlhý popis
Bearing Cone; 597 Basic Number; Standard Precision; 3-11/16" Bore; 1.43" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov