SKF
SKF
64450
SKF SKF
Popis
SKF 64450
Bearing Cone; 64450 Basic Number; Standard Precision; 4-1/2" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
64450
BDI #
1262449
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/64450/p/1262449
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cone
Základné číslo
64450
Vnútorný priemer - palce
4.5
Vnútorný priemer – milimetre
114.3
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
1.625
Šírka – milimetre
41.275
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Bearing Cone; 64450 Basic Number; Standard Precision; 4-1/2" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov