TIMKEN
TIMKEN
67721D-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 67721D-2
Bearing Double Cup; 67721D Basic Number; Standard Precision; 9-3/4" Outside Diameter; 3-7/16" Width; Double Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
67721D-2
BDI #
1349197
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/67721D-2/p/1349197
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171529
Váha / Kilogram
5,37
EAN
0053893368467
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Double Cup
Základné číslo
67721D
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
9.75
Vonkajší priemer – milimetre
247.65
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
3.438
Šírka – milimetre
87.325
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Groove and Hole in OD Center
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
67721D-2
Dlhý popis
Bearing Double Cup; 67721D Basic Number; Standard Precision; 9-3/4" Outside Diameter; 3-7/16" Width; Double Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov