TIMKEN
TIMKEN
67986DW-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 67986DW-2
Bearing Double Cone; 67986DW Basic Number; Standard Precision; 8-1/8" Bore; 3-9/16" Width; Double Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
67986DW-2
BDI #
1349519
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/67986DW-2/p/1349519
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
10,737
EAN
0053893377421
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Double Cone
Základné číslo
67986DW
Vnútorný priemer - palce
8.125
Vnútorný priemer – milimetre
206.375
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
3.563
Šírka – milimetre
90.5
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
With Keyway or Slot
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
67986DW-2
Dlhý popis
Bearing Double Cone; 67986DW Basic Number; Standard Precision; 8-1/8" Bore; 3-9/16" Width; Double Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov