TIMKEN
TIMKEN
688TD-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 688TD-2
Bearing Double Cone; 688TD Basic Number; Standard Precision; 3.945" Bore; 3-3/4" Width; Double Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
688TD-2
BDI #
1425037
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/688TD-2/p/1425037
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
5,382
EAN
0053893079912
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Double Cone
Základné číslo
688TD
Vnútorný priemer - palce
3.945
Vnútorný priemer – milimetre
100.203
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
3.75
Šírka – milimetre
95.25
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Tapered Bore
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
688TD-2
Dlhý popis
Bearing Double Cone; 688TD Basic Number; Standard Precision; 3.945" Bore; 3-3/4" Width; Double Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov