TIMKEN
TIMKEN
722186CD-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 722186CD-2
Bearing Double Cup; 722186CD Basic Number; Standard Precision; 18-1/2" Outside Diameter; 5-7/8" Width; Double Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
722186CD-2
BDI #
1350447
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/722186CD-2/p/1350447
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171505
Váha / Kilogram
41,789
EAN
0053893671611
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Double Cup
Základné číslo
722186CD
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
18.5
Vonkajší priemer – milimetre
469.9
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
5.875
Šírka – milimetre
149.225
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Outer Race with Oil Hole and Groove
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Bearing Double Cup; 722186CD Basic Number; Standard Precision; 18-1/2" Outside Diameter; 5-7/8" Width; Double Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov