TIMKEN
TIMKEN
742DC-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 742DC-2
Bearing Double Cup; 742DC Basic Number; Standard Precision; 6-1/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
742DC-2
BDI #
1350650
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/742DC-2/p/1350650
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171505
Váha / Kilogram
3,52
EAN
0053893081113
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Double Cup
Základné číslo
742DC
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
6.125
Vonkajší priemer – milimetre
155.575
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
3.375
Šírka – milimetre
85.725
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Hole in OD for Locking Pin
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Bearing Double Cup; 742DC Basic Number; Standard Precision; 6-1/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov