TIMKEN
TIMKEN
743DS-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 743DS-2
Bearing Double Cup; 743DS Basic Number; Standard Precision; 6-5/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
743DS-2
BDI #
1350657
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/743DS-2/p/1350657
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171529
Váha / Kilogram
5,545
EAN
0053893081250
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Double Cup
Základné číslo
743DS
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
6.625
Vonkajší priemer – milimetre
168.275
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
3.375
Šírka – milimetre
85.725
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Spherical OD
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
743DS-2
Dlhý popis
Bearing Double Cup; 743DS Basic Number; Standard Precision; 6-5/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov