TIMKEN
TIMKEN
790223D-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 790223D-2
Bearing Double Cup; 790223D Basic Number; Standard Precision; 22" Outside Diameter; 8-3/4" Width; Double Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
790223D-2
BDI #
1351319
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/790223D-2/p/1351319
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171529
Váha / Kilogram
101,636
EAN
0053893689760
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Double Cup
Základné číslo
790223D
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
22
Vonkajší priemer – milimetre
558.8
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
8.75
Šírka – milimetre
222.25
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Groove and Hole in OD Center
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
790223D-2
Dlhý popis
Bearing Double Cup; 790223D Basic Number; Standard Precision; 22" Outside Diameter; 8-3/4" Width; Double Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov