TIMKEN
TIMKEN
8575-3
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 8575-3
Bearing Cone; 8575 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 9-1/4" Bore; 2-1/16" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
8575-3
BDI #
1351896
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/8575-3/p/1351896
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171505
Váha / Kilogram
8,393
EAN
0053893153223
Trieda precíznosti
Class 3
Komponent
Cone
Základné číslo
8575 #3
Vnútorný priemer - palce
9.25
Vnútorný priemer – milimetre
234.95
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
2.063
Šírka – milimetre
52.4
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Bearing Cone; 8575 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 9-1/4" Bore; 2-1/16" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov