TIMKEN
TIMKEN
8576DW-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 8576DW-2
Bearing Double Cone; 8576DW Basic Number; Standard Precision; 9-1/4" Bore; 3-11/16" Width; Double Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
8576DW-2
BDI #
1351911
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/8576DW-2/p/1351911
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
17,11
EAN
0053893153896
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Double Cone
Základné číslo
8576DW
Vnútorný priemer - palce
9.25
Vnútorný priemer – milimetre
234.95
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
3.688
Šírka – milimetre
93.675
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
With Keyway or Slot
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
8576DW-2
Dlhý popis
Bearing Double Cone; 8576DW Basic Number; Standard Precision; 9-1/4" Bore; 3-11/16" Width; Double Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov