TIMKEN
TIMKEN
923175-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 923175-2
Bearing Cup; 923175 Basic Number; Standard Precision; 17-1/2" Outside Diameter; 3" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
923175-2
BDI #
1352417
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/923175-2/p/1352417
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171529
Váha / Kilogram
21,387
EAN
0053893709147
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cup
Základné číslo
923175
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
17.5
Vonkajší priemer – milimetre
444.5
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
3
Šírka – milimetre
76.2
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
923175-2
Dlhý popis
Bearing Cup; 923175 Basic Number; Standard Precision; 17-1/2" Outside Diameter; 3" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov