TIMKEN
TIMKEN
96900-3
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 96900-3
Bearing Cone; 96900 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 9" Bore; 2-5/8" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
96900-3
BDI #
1353030
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/96900-3/p/1353030
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171505
Váha / Kilogram
14,21
EAN
0053893454696
Trieda precíznosti
Class 3
Komponent
Cone
Základné číslo
96900 #3
Vnútorný priemer - palce
9
Vnútorný priemer – milimetre
228.6
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
2.625
Šírka – milimetre
66.675
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Bearing Cone; 96900 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 9" Bore; 2-5/8" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov