TIMKEN
TIMKEN
99102CD-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 99102CD-2
Bearing Double Cup; 99102CD Basic Number; Standard Precision; 10" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Double Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
99102CD-2
BDI #
1353198
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/99102CD-2/p/1353198
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171529
Váha / Kilogram
9,82
EAN
0053893460178
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Double Cup
Základné číslo
99102CD
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
10
Vonkajší priemer – milimetre
254
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
4.375
Šírka – milimetre
111.125
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Outer Race with Oil Hole and Groove
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
99102CD-2
Dlhý popis
Bearing Double Cup; 99102CD Basic Number; Standard Precision; 10" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Double Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov