SKF
SKF
BR6580
SKF SKF
Popis
SKF BR6580
Bearing Cone; 6580 Basic Number; Standard Precision; 3-1/2" Bore; 2.169" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
BR6580
BDI #
1299620
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/BR6580/p/1299620
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
3,098
EAN
0085311052580
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cone
Základné číslo
6580
Vnútorný priemer - palce
3.5
Vnútorný priemer – milimetre
88.9
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
2.169
Šírka – milimetre
55.093
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Bearing Cone; 6580 Basic Number; Standard Precision; 3-1/2" Bore; 2.169" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov