TIMKEN
TIMKEN
EE380080-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN EE380080-2
Bearing Cone; EE380080 Basic Number; Standard Precision; 8" Bore; 3-3/4" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
EE380080-2
BDI #
1355149
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/EE380080-2/p/1355149
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
54,679
EAN
0053893606897
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cone
Základné číslo
EE380080
Vnútorný priemer - palce
8
Vnútorný priemer – milimetre
203.2
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
3.75
Šírka – milimetre
95.25
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Large and Small Rib | Close Guided Roller
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
EE380080-2
Dlhý popis
Bearing Cone; EE380080 Basic Number; Standard Precision; 8" Bore; 3-3/4" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov