TIMKEN
TIMKEN
EE750576-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN EE750576-2
Bearing Cone; EE750576 Basic Number; Standard Precision; 5-3/4" Bore; 2-7/16" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
EE750576-2
BDI #
1355507
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/EE750576-2/p/1355507
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
12,418
EAN
0053893681047
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cone
Základné číslo
EE750576
Vnútorný priemer - palce
5.75
Vnútorný priemer – milimetre
146.05
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
2.438
Šírka – milimetre
61.925
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Large and Small Rib | Close Guided Roller
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
EE750576-2
Dlhý popis
Bearing Cone; EE750576 Basic Number; Standard Precision; 5-3/4" Bore; 2-7/16" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov