TIMKEN
TIMKEN
H239612CD-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN H239612CD-2
Bearing Double Cup; H239612CD Basic Number; Standard Precision; 12-5/8" Outside Diameter; 5-7/16" Width; Double Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
H239612CD-2
BDI #
1356706
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/H239612CD-2/p/1356706
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171529
Váha / Kilogram
16,836
EAN
0053893540023
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Double Cup
Základné číslo
H239612CD
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
12.625
Vonkajší priemer – milimetre
320.675
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
5.438
Šírka – milimetre
138.125
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Heavy Duty | Outer Race with Oil Hole and Groove
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
H239612CD-2
Dlhý popis
Bearing Double Cup; H239612CD Basic Number; Standard Precision; 12-5/8" Outside Diameter; 5-7/16" Width; Double Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov