TIMKEN
TIMKEN
HH249949-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN HH249949-2
Bearing Cone; HH249949 Basic Number; Standard Precision; 9-3/4" Bore; 4-5/8" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
HH249949-2
BDI #
1357664
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/HH249949-2/p/1357664
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
41,036
EAN
0053893555133
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cone
Základné číslo
HH249949
Vnútorný priemer - palce
9.75
Vnútorný priemer – milimetre
247.65
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
4.625
Šírka – milimetre
117.475
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Heavy Duty
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
HH249949-2
Dlhý popis
Bearing Cone; HH249949 Basic Number; Standard Precision; 9-3/4" Bore; 4-5/8" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov