TIMKEN
TIMKEN
HH258248-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN HH258248-2
Bearing Cone; HH258248 Basic Number; Standard Precision; 11.81" Bore; 5-9/16" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
HH258248-2
BDI #
1357689
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/HH258248-2/p/1357689
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
75,47
EAN
0053893562124
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cone
Základné číslo
HH258248
Vnútorný priemer - palce
11.81
Vnútorný priemer – milimetre
299.974
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
5.563
Šírka – milimetre
141.3
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Heavy Duty
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
HH258248-2
Dlhý popis
Bearing Cone; HH258248 Basic Number; Standard Precision; 11.81" Bore; 5-9/16" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov