TIMKEN
TIMKEN
HM252310-3
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN HM252310-3
Bearing Cup; HM252310 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 16-5/8" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
HM252310-3
BDI #
1358735
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/HM252310-3/p/1358735
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171505
Váha / Kilogram
12,249
EAN
0053893555706
Trieda precíznosti
Class 3
Komponent
Cup
Základné číslo
HM252310 #3
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
16.625
Vonkajší priemer – milimetre
422.275
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
2.625
Šírka – milimetre
66.675
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Heavy Medium Duty
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Bearing Cup; HM252310 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 16-5/8" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov