TIMKEN
TIMKEN
HM252310CD-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN HM252310CD-2
Bearing Double Cup; HM252310CD Basic Number; Standard Precision; 16-5/8" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Double Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
HM252310CD-2
BDI #
1358736
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/HM252310CD-2/p/1358736
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171505
Váha / Kilogram
24,567
EAN
0053893555751
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Double Cup
Základné číslo
HM252310CD
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
16.625
Vonkajší priemer – milimetre
422.275
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
5.5
Šírka – milimetre
139.7
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Hole and Groove
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Bearing Double Cup; HM252310CD Basic Number; Standard Precision; 16-5/8" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Double Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov