TIMKEN
TIMKEN
JLM104948-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN JLM104948-2
Bearing Cone; JLM104948 Basic Number; Standard Precision; 50MM Bore; 21.5MM Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
JLM104948-2
BDI #
1360498
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/JLM104948-2/p/1360498
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171505
Váha / Kilogram
0,291
EAN
0053893469584
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cone
Základné číslo
JLM104948
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
0.846
Šírka – milimetre
21.5
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Light Medium Duty
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Bearing Cone; JLM104948 Basic Number; Standard Precision; 50MM Bore; 21.5MM Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov