TIMKEN
TIMKEN
L269110-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN L269110-2
Bearing Cup; L269110 Basic Number; Standard Precision; 21" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
L269110-2
BDI #
19287800
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/L269110-2/p/19287800
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171529
Váha / Kilogram
5,003
EAN
0053893573557
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cup
Základné číslo
L269110
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
21
Vonkajší priemer – milimetre
533.4
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
1.438
Šírka – milimetre
36.525
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Light Duty
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
L269110-2
Dlhý popis
Bearing Cup; L269110 Basic Number; Standard Precision; 21" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov