NTN
NTN
L860010
NTN NTN
Popis
NTN L860010
Bearing Cup; L860010 Basic Number; Standard Precision; 16-3/8" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
L860010
BDI #
1221993
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/L860010/p/1221993
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171529
Váha / Kilogram
9,867
EAN
4547359662832
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cup
Základné číslo
L860010
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
16.375
Vonkajší priemer – milimetre
415.925
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
1.375
Šírka – milimetre
34.925
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Light Duty
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Bearing Cup; L860010 Basic Number; Standard Precision; 16-3/8" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov