TIMKEN
TIMKEN
LL580010
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN LL580010
Bearing Cup; LL580010 Basic Number; Standard Precision; 27-7/8" Outside Diameter; 1-5/32" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
LL580010
BDI #
20353271
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/LL580010/p/20353271
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
0
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171529
EAN
0053893649252
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cup
Základné číslo
LL580010
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
27.875
Vonkajší priemer – milimetre
708.025
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
1.156
Šírka – milimetre
29.362
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Light Duty
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Bearing Cup; LL580010 Basic Number; Standard Precision; 27-7/8" Outside Diameter; 1-5/32" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov