SKF
SKF
LM 11749/QVC027
SKF SKF
Popis
SKF LM 11749/QVC027
Bearing Cup; Single Row; 36MM Outside Diameter; 15MM Width
Katalógové číslo výrobcu
LM 11749/QVC027
BDI #
1304058
Detaily
7.74
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/LM-11749-QVC027/p/1304058
Vaša cena
7,74 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171516
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.skf.com
Detail produktu
Bearing Cup
Špecifikácia produktu
Single Row; 36MM Outside Diameter; 15MM Width
Dlhý popis
Bearing Cup; Single Row; 36MM Outside Diameter; 15MM Width