TIMKEN
TIMKEN
LM272314X-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN LM272314X-2
Bearing Cup; LM272314X Basic Number; Standard Precision; 24-1/4" Outside Diameter; 2.768" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
LM272314X-2
BDI #
1364205
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/LM272314X-2/p/1364205
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171529
Váha / Kilogram
16,498
EAN
0053893123219
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cup
Základné číslo
LM272314X
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
24.25
Vonkajší priemer – milimetre
615.95
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
2.768
Šírka – milimetre
70.307
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Light Medium Duty
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
LM272314X-2
Dlhý popis
Bearing Cup; LM272314X Basic Number; Standard Precision; 24-1/4" Outside Diameter; 2.768" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov