NTN
NTN
M241547
NTN NTN
Popis
NTN M241547
Bearing Cone; M241547 Basic Number; Standard Precision; 8" Bore; 2-9/32" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
M241547
BDI #
17148398
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/M241547/p/17148398
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
17,946
EAN
4547359110685
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cone
Základné číslo
M241547
Vnútorný priemer - palce
8
Vnútorný priemer – milimetre
203.2
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
2.281
Šírka – milimetre
57.937
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Medium Duty
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Číslo položky výrobcu
M241547
Dlhý popis
Bearing Cone; M241547 Basic Number; Standard Precision; 8" Bore; 2-9/32" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov