TIMKEN
TIMKEN
M244210CD-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN M244210CD-2
Bearing Double Cup; M244210CD Basic Number; Standard Precision; 12-3/8" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
M244210CD-2
BDI #
1365736
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/M244210CD-2/p/1365736
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171505
Váha / Kilogram
10,52
EAN
0053893546902
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Double Cup
Základné číslo
M244210CD
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
12.375
Vonkajší priemer – milimetre
314.325
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
4.188
Šírka – milimetre
106.375
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Medium Duty | Outer Race with Oil Hole and Groove
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Bearing Double Cup; M244210CD Basic Number; Standard Precision; 12-3/8" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov