TIMKEN
TIMKEN
M274149-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN M274149-2
Bearing Cone; M274149 Basic Number; Standard Precision; 19-3/4" Bore; 5-3/8" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
M274149-2
BDI #
21967224
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/M274149-2/p/21967224
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
0,005
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cone
Základné číslo
M274149
Vnútorný priemer - palce
19.75
Vnútorný priemer – milimetre
501.65
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
5.375
Šírka – milimetre
136.525
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Medium Duty
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Bearing Cone; M274149 Basic Number; Standard Precision; 19-3/4" Bore; 5-3/8" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov