NTN
NTN
NA48390
NTN NTN
Popis
NTN NA48390
Bearing Cone; NA48390 Basic Number; Standard Precision; 5-3/8" Bore; 1-11/16" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
NA48390
BDI #
25268234
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/NA48390/p/25268234
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
5,05
EAN
4547359888553
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cone
Základné číslo
NA48390
Vnútorný priemer - palce
5.375
Vnútorný priemer – milimetre
136.525
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
1.688
Šírka – milimetre
42.875
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Carburized Steel Case
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Bearing Cone; NA48390 Basic Number; Standard Precision; 5-3/8" Bore; 1-11/16" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov