https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
1985-90016
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 1985-90016
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 1985; 1-1/8" Bore; 2-5/16" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row
Katalógové číslo výrobcu
1985-90016
BDI #
21963694
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/1985-90016/p/21963694
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171516
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0053893107608
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Assembly
Základné číslo
1985
Montážne číslo
90016
Montáž komponentov
1985 (1) | 1932 (1)
Vnútorný priemer - palce
1.125
Vnútorný priemer – milimetre
28.58
Vonkajší priemer - palce
2.313
Vonkajší priemer – milimetre
58.75
Montážna šírka – palce
0.75
Montážna šírka – milimetre
19.05
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
1985-90016
Váha / libry
0.534
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 1985; 1-1/8" Bore; 2-5/16" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row